Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6011-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6011-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6011-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101476394
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6011-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
365 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
55 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,38* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.517,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.