Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6318-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6318-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6318-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101476562
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6318-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
5340 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
90 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 82,61* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.