Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 24136-BE-XL Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 24136-BE-XL Wälzlager
FAG 24136-BE-XL Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101479795
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24136-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
32745 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
180 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 867,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,48*
€ 1.089,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,79*
€ 1.080,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,92*
€ 1.057,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,83*
€ 1.043,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,85*
€ 1.032,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.