Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2309-2RS-TVH Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2309-2RS-TVH Industrielager Wälzlager
FAG 2309-2RS-TVH Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101480553
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2309-2RS-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2205-2rs-tvh fag
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1299 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
45 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.