Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23024-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23024-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager
FAG 23024-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101482067
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23024-E1-K-TVPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
3705 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
120 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.