Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22234-E1-K Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22234-E1-K Industrielager Wälzlager
FAG 22234-E1-K Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101486139
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22234-E1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
26856 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
170 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 564,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 564,84* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,04*
€ 714,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,98*
€ 712,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,93*
€ 693,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,93*
€ 682,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,37*
€ 671,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.