Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2303-2RS-TVH Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2303-2RS-TVH Industrielager Wälzlager
FAG 2303-2RS-TVH Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101486439
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2303-2RS-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
158 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
17 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.