Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23226-E1-TVPB Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23226-E1-TVPB Industrielager Wälzlager
FAG 23226-E1-TVPB Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101486490
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23226-E1-TVPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
13306 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
130 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,69*
€ 424,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,28*
€ 423,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,96*
€ 418,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,41*
€ 413,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,37*
€ 393,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.