Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2308-TVH Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2308-TVH Industrielager Wälzlager
FAG 2308-TVH Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101486821
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2308-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
925 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
40 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 32,23* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.534,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.