Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6006-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6006-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6006-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101489198
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6006-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
110 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
30 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.