Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 30319-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30319-A Industrielager Wälzlager
FAG 30319-A Industrielager Wälzlager
FAG 30319-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101490728
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30319-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
49.5 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
6700 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
95 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 270,77* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,84*
€ 348,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,33*
€ 343,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,62*
€ 339,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,77*
€ 322,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.