Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23240-E1-K Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23240-E1-K Industrielager Wälzlager
FAG 23240-E1-K Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101492528
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23240-E1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
128 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
54000 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
200 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.247,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.247,37* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,95*
€ 1.620,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,97*
€ 1.580,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,63*
€ 1.521,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.266,80*
€ 1.507,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,37*
€ 1.484,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.389,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.