Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22215-E1-K Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22215-E1-K Industrielager Wälzlager
FAG 22215-E1-K Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101492952
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22215-E1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1676 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
75 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 63,73* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.839,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.