Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7212-B-JP-UO Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7212-B-JP-UO Industrielager Kugellager
FAG 7212-B-JP-UO Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101493983
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7212-B-JP-UO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
810 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
60 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 45,88* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.