Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23148-E1-K Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23148-E1-K Industrielager Wälzlager
FAG 23148-E1-K Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101494609
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23148-E1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
60500 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
240 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.332,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.358,53* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,49*
€ 1.691,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.402,07*
€ 1.668,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,76*
€ 1.613,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.345,77*
€ 1.601,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.332,01*
€ 1.585,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10010338
ab € 1.471,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.