Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 30215-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30215-A Industrielager Wälzlager
FAG 30215-A Industrielager Wälzlager
FAG 30215-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101495300
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30215-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
27.25 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1382 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
75 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.