Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Unterlegscheibe
>
Unterlegscheibe ohne Norm
>
Artikel
Toolcraft 105382 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Stahl
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-101502817
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
105382
EAN/GTIN:
4053199015672
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Form
Rund
Dicke
7 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
46 mm
Außendurchmesser
85 mm
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Unterlegscheiben, Distanzscheiben & Beilagscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Unterlegscheibe DIN 125
,
Ausgleichsscheibe
,
Distanzscheibe
,
Unterlegscheibe ohne Norm
,
Unterlegscheiben ohne Norm
,
din 125 b 46
,
din 125
,
din 125 form b
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 119,74*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,7896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,03*
€ 177,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,97*
€ 176,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,01*
€ 170,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,76*
€ 166,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,74*
€ 142,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen