Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 33019 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 33019 Industrielager Wälzlager
FAG 33019 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101503185
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     33019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
2341 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
95 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.