Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22226-E1 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22226-E1 Industrielager Wälzlager
FAG 22226-E1 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101504953
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22226-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
11030 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
130 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 234,91* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,39*
€ 300,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,80*
€ 297,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 247,29*
€ 294,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.981,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.