Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22226-E1-K Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22226-E1-K Industrielager Wälzlager
FAG 22226-E1-K Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101505392
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22226-E1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
10706 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
130 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 235,50* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,72*
€ 305,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,19*
€ 303,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,76*
€ 299,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,14*
€ 296,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.