Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6230-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101506355
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6230-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
10300 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
150 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 235,59* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,97*
€ 301,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.