Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 24048-BE-XL Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 24048-BE-XL Wälzlager
FAG 24048-BE-XL Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101507348
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24048-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager fag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
41610 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
240 mm
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.211,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,06*
€ 1.579,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,61*
€ 1.539,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,85*
€ 1.478,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,12*
€ 1.463,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,90*
€ 1.442,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.