Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6319-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6319-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6319-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101508480
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6319-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
6039 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
95 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 120,20* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.