Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2312-TVH Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2312-TVH Industrielager Wälzlager
FAG 2312-TVH Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101509030
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2312-TVH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
2530 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
60 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 2305 fag, din 630, din 630 1210
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 95,95* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.