Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 31312-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 31312-A Industrielager Wälzlager
FAG 31312-A Industrielager Wälzlager
FAG 31312-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101509443
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     31312-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
33.5 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1920 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
60 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 54,56* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.