Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 63502237230 Multifunktionswerkzeugzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 63502237230 Multifunktionswerkzeugzubehör
FEIN 63502237230 Multifunktionswerkzeugzubehör
FEIN 63502237230 Multifunktionswerkzeugzubehör
FEIN 63502237230 Multifunktionswerkzeugzubehör
FEIN 63502237230 Multifunktionswerkzeugzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101511694
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502237230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit. 100 % höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Hartmetall-Sägeblättern. 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblättern. Die richtige Wahl für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre. Selbst für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar. Aber auch für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK ideal geeignet. Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten.

Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
5
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Breite
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität
FEIN
Produkttyp
Replacement blade
Kompatibilität
MULTIMASTER MM 300 Plus StartCordless MULTIMASTER AMM 300 Plus StartCordless MULTIMASTER AMM 300 Plus SelectMULTIMASTER MM 700 Max TopMULTIMASTER MM 700 MaxMULTIMASTER MM 500 Plus TopMULTIMASTER MM 500 PlusCordless MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0 Ah ASCordless MULTIMASTER AMM 500 Plus Top ASCordless MULTIMASTER AMM 500 Plus ASCordless MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0 Ah ASCordless MULTIMASTER AMM 700 Max ASCordless MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS
Weitere Suchbegriffe: tauchsägeblatt 32mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.