Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7208-B-MP Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7208-B-MP Industrielager Kugellager
FAG 7208-B-MP Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101513854
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7208-B-MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
407 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
40 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 30,92* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.