Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6220-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6220-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6220-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101518711
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6220-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
3120 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
100 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 68,68* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.