Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Industrial Bearings Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG Industrial Bearings Wälzlager
FAG Industrial Bearings Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101519393
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32304-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
kegelrollenlager außendurchmesser 5...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
22.25 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
240.06 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
20 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,99* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10184972
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.