Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6017-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6017-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6017-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101523908
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6017-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
917 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
85 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.