Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22309-E1-K Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22309-E1-K Industrielager Wälzlager
FAG 22309-E1-K Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101524347
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22309-E1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1340 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
45 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.