Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23236-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23236-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager
FAG 23236-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101524522
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23236-E1-K-TVPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
38600 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
180 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 886,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,56*
€ 1.126,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,77*
€ 1.125,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,92*
€ 1.099,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,47*
€ 1.083,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,54*
€ 1.054,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.