Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 24140-BE-XL Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 24140-BE-XL Wälzlager
FAG 24140-BE-XL Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101524827
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24140-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager fag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
50670 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
200 mm
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.318,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,36*
€ 1.704,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.401,64*
€ 1.667,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,61*
€ 1.602,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,86*
€ 1.583,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.318,45*
€ 1.568,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.