Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23220-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23220-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager
FAG 23220-E1-K-TVPB Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101524999
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23220-E1-K-TVPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
60.3 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
6070 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
100 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.