Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 24028-BE-XL Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 24028-BE-XL Wälzlager
FAG 24028-BE-XL Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101526502
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24028-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager fag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
8273 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
140 mm
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,21*
€ 315,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,75*
€ 311,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,79*
€ 309,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,90*
€ 292,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.981,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.