Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22318-E1 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22318-E1 Industrielager Wälzlager
FAG 22318-E1 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101527096
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22318-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
8570 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
90 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 175,60* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.