Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6222-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6222-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6222-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101528709
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6222-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
4640 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
110 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 98,50* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.