Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23220-E1A-M Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23220-E1A-M Industrielager Wälzlager
FAG 23220-E1A-M Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101531862
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23220-E1A-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
60.3 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
6390 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
100 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 191,97* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.