Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23236-E1-TVPB Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23236-E1-TVPB Industrielager Wälzlager
FAG 23236-E1-TVPB Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101534640
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23236-E1-TVPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
36349 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
180 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 896,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,25*
€ 1.155,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,69*
€ 1.122,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,04*
€ 1.086,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,34*
€ 1.076,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,04*
€ 1.066,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.