Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 559706 Mutter Sechskantmutter M8 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 559706 Mutter Sechskantmutter M8 50 Stück(e)
Fischer 559706 Mutter Sechskantmutter M8 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101558466
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     559706
EAN/GTIN:
     4048962423396
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
30 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M8
Zertifizierung
DIN EN 10263-2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,6678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,93*
€ 461,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 384,74*
€ 457,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,83*
€ 429,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,59*
€ 418,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 333,39*
€ 396,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.