Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 559702 Mutter Sechskantmutter M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 559702 Mutter Sechskantmutter M8
Fischer 559702 Mutter Sechskantmutter M8
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101574896
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     559702
EAN/GTIN:
     4048962423358
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M8
Zertifizierung
DIN EN ISO 3506-2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.