Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 559703 Mutter Sechskantmutter M10 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 559703 Mutter Sechskantmutter M10 50 Stück(e)
Fischer 559703 Mutter Sechskantmutter M10 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101588569
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     559703
EAN/GTIN:
     4048962423365
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M10
Zertifizierung
DIN EN ISO 3506-2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,96*
€ 17,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.