| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-101591747 Herst.-Nr.: 1345030060 EAN/GTIN: 4050118338386 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schleppkettenkabel, Ethernet Cat.5 PUR
Industrial Ethernet Verbindungstechnik von Weidmüller bietet die optimale Lösung für die Infrastruktur Ihrer Maschine, Anlage oder Fabrikhalle. Sie erhalten die gesamte Verbindungstechnik aus einer Hand.
Ihre Vorteile: - IEC-genormte Steckverbinder in den Varianten 1, 4, 5, 6 und 14 - durchgängig in Cat.6A bei der STEADYTEC® - Technolgie - in IP20 und IP67 - alle relevanten Industrieanschlüsse: RJ45, SC, ... - umfassendes Zubehör Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.8 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 320 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 80 °C | Merkmale | Kabellänge | 6 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat5 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | ![](/p.gif) | Abschirmung Steckverbinder | Ja | ![](/p.gif) | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Kupferlegierung | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyurethane (PUR) | ![](/p.gif) | Kabelform | Rund | ![](/p.gif) | Leiterart | Fest | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | ![](/p.gif) | Material Stecker-Gehäuse | Polycarbonat (PC) | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 26/7 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |