Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DL4 Solar Kabel 4 mm² Stecker zu Buchse 5 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK DL4 Solar Kabel 4 mm² Stecker zu Buchse 5 m schwarz
DeLOCK DL4 Solar Kabel 4 mm² Stecker zu Buchse 5 m schwarz
DeLOCK DL4 Solar Kabel 4 mm² Stecker zu Buchse 5 m schwarz
DeLOCK DL4 Solar Kabel 4 mm² Stecker zu Buchse 5 m schwarz
DeLOCK DL4 Solar Kabel 4 mm² Stecker zu Buchse 5 m schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101612619
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88230
EAN/GTIN:
     4043619882304
Suchbegriffe:
Verbindungskabel Photovoltaik
Verbindungskabel Solar
verbindungskabel photovoltaik
Mit diesem MC4 Solar Kabel von Delock kann gewonnene Energie von einer Photovoltaikanlage weitergeleitet werden.

MC4 Konnektoren
Die MC4 Stecker und Buchsen haben eine Snap-In Funktion, die ungewollte Unterbrechungen vermeidet und eine sichere Verbindung gewährt. Die Verbindung kann mit entsprechendem Werkzeug wieder gelöst werden.

IP67 staub- und wasserdicht
Das MC4 Solar Kabel ist vor Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
MC4
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Merkmale
Produkttyp
Kabel
Produktfarbe
Schwarz
Kerngröße
4 mm²
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Durchmesser
5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Energie
Eingangsspannung
600 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.