Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC V5 Q27V5N/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC V5 Q27V5N/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5N/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5N/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5N/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5N/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5N/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5N/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5N/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5N/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5N/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5N/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5N/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5N/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5N/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5N/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-6123-1GS
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     Q27V5N/BK
EAN/GTIN:
     4038986180412
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Das 27 Zoll VA QHD-Panel sorgt für Produktivität, Komfort und ein außergewöhnliches Seherlebnis
Der AOC Q27V5N ist ein dreiseitiger, rahmenloser Monitor, der mit einem 27 Zoll großen VA-Panel mit QHD-Auflösung ausgestattet ist und somit ein beeindruckendes Seherlebnis bietet. Dieses Modell ist bestens gerüstet, um mit seinen flexiblen Anschlussmöglichkeiten (DP und HDMI) Ihre Produktivität zu steigern. Gleichzeitig sorgt der verstellbare Standfuß, der sich problemlos drehen, neigen und schwenken lässt, für hohen Komfort.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Markenspezifische Eigenschaften
False
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
840 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
456 mm
Paketgewicht
8530 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
3.5 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
19
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
516.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
6080 g
Breite (ohne Standfuß)
613 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
44.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
363.4 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
25 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
25 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1313277
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
True
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
88 %
Außenverkleidungstyp
Matt
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
4000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte
108.8 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Oberflächenhärte
6H
sRGB Abdeckung (klassisch)
110 %
NTSC Abdeckung (typisch)
94 %
Adobe RGB-Abdeckung
95 %
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 153,59*
€ 187,44*
53 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 156,77*
€ 189,38*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 165,17*
€ 194,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,62*
€ 195,25*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,54*
€ 195,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.