Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC V5 Q27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC V5 Q27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
AOC V5 Q27V5C/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101613527
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     Q27V5C/BK
EAN/GTIN:
     4038986180177
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
27" IPS-Monitor für Ihr Home Office mit QHD-Auflösung, USB-C und PD65W
Der AOC Q27V5C bietet ein herausragendes Seherlebnis mit QHD-Auflösung, HDR-Modus und IPS-Weitwinkeltechnologie. Das Gerät bietet beste Anschlussmöglichkeiten wie USB-C mit einer Stromversorgung bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüsse, HDMI- und DisplayPort-Anschluss. Das Modell passt dank seines schlanken, dreiseitigen und rahmenlosen Designs und des verstellbaren Sockels zu jeder Büro- bzw. Wohnungseinrichtung.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Schnellladung
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
3.5 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
19
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
98 %
Außenverkleidungstyp
Matt
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte
109 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Oberflächenhärte
6H
sRGB Abdeckung (klassisch)
123 %
NTSC Abdeckung (typisch)
107 %
Adobe RGB-Abdeckung
105 %
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1196747
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
840 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
456 mm
Paketgewicht
9080 g
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
HDMI-Kabellänge
1.5 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
516.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
6550 g
Breite (ohne Standfuß)
613 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
44.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
363.4 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
39 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
True
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.