Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 7 7700X Prozessor 4,5 GHz 32 MB L3 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 7 7700X Prozessor 4,5 GHz 32 MB L3 Box
AMD Ryzen 7 7700X Prozessor 4,5 GHz 32 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101616614
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000591WOF
EAN/GTIN:
     730143314428
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
128 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3600,5200 MHz
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Pufferspeicher L1
0.512 MB
Pufferspeicher L2
8000 KB
Merkmale
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11 - 64-Bit, Windows 10 - 64-Bit, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit
Technische Details
Startdatum
9/15/2022
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
95 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Sockel AM5
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7700X
Grundfrequenz des Prozessors
4.5 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
5.4 GHz
Prozessor-Cache
32 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
105 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
400 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
2200 MHz
E-/A-Konfiguration
USB-Version
2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,89*
€ 317,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,75*
€ 317,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFRE00113A
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.