Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross PRO – World & USB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross PRO – World & USB Weiß
Skross PRO – World & USB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101618563
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.302539
EAN/GTIN:
     7640166323532
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
1750 W
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
278 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
206 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.