Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp 68,58 cm-Monitor – U2722D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL UltraSharp 68,58 cm-Monitor – U2722D
DELL UltraSharp 68,58 cm-Monitor – U2722D
DELL UltraSharp 68,58 cm-Monitor – U2722D
DELL UltraSharp 68,58 cm-Monitor – U2722D
DELL UltraSharp 68,58 cm-Monitor – U2722D
DELL UltraSharp 68,58 cm-Monitor – U2722D
DELL UltraSharp 68,58 cm-Monitor – U2722D
DELL UltraSharp 68,58 cm-Monitor – U2722D
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101625438
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     U2722D
EAN/GTIN:
     884116390763
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
414149
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9620 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-C
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Stromversorgung bis zu
15 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.34 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
185 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
535.13 mm
Gewicht (mit Ständer)
6190 g
Breite (ohne Standfuß)
611.34 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
352.01 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4380 g
Rahmenbreite (Seite)
7.3 mm
Rahmenbreite (oben)
7.3 mm
Rahmenbreite (unten)
9.05 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
74 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
20 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
16.11 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte
108.78 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 90 kHz
Vertikaler Scanbereich
49 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Farbskala
100 %
Farbraumstandard
sRGB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,44*
€ 394,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,28*
€ 393,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,47*
€ 384,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,48*
€ 380,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 29,16*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,27*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 82,97*
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 572,28*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 739,27*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 782,91*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 516,26*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 999,82*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 949,93*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 683,70*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 692,21*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 501,32*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 775,48*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 724,35*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 911,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.