|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-101626162 Herst.-Nr.: 07.2055.6030 EAN/GTIN: 4000530720146 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kochset |  | Kochtopf/Kochtöpfe | Ja |  | Produktfarbe | Edelstahl |  | Material | Edelstahl |  | Innenbeschichtung | Edelstahl |  | Handgrifffarbe | Edelstahl |  | Materiallgriff | Edelstahl |  | Deckel enthalten | Ja |  | Deckelmaterial | Edelstahl |  | Anzahl der enthaltenen Deckel | 4 |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Feuerfest | Ja |  | Temperatur (max) | 250 °C |  | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte |  | Ursprungsland | Italien | Lieferumfang | Anzahl Kochtöpfe | 5 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Topfdurchmesser | 160 mm |  | Durchmesser Topf 2 | 200 mm |  | Durchmesser Topf 3 | 240 mm |  | Durchmesser Topf 4 | 200 mm |  | Gewicht | 7874 g | Verpackungsdaten | Verpackungsvolumen | 42638 cm³ | Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |